PAC Air/Eau monobloc ALEZIO M R290 13 TR/E avec appoint électrique

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 13.5 kW
  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.6
  • type de réfrigérant R290

Pompe à chaleur air/eau Inverter monobloc, reversible, ALEZIO M R290 13 TR/E, composée d'une unité extérieure MONO AWHP3R 13 TR au fluide R290 et d'un module intérieur MIV-M /E avec appoint électrique intégré

 
 

Détails du produit

Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité. Haute performance : maintien d'un départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C. Compacité : 450 mm de large, rentre aisément dans un placard. Aussi compacte qu'une chaudière gaz murale. Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair. Adaptabilité : hybridation de chaudière existante possible

Pompe à chaleur air/eau réversible haute température "monobloc".  . Pour chauffage par radiateurs ou chauffage et rafraîchissement par plancher chauffant/rafraîchissant . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Cette gamme est disponible en 2 versions :
- MIV-M /E pour appoint électrique par résistance intégrée de 6kW étagée - MIV-M /H pour appoint hydraulique par chaudière . Module hydraulique intérieur composé de :
- Régulation E-Pilot en texte clair permettant un accès à l'ensemble des paramètres, la gestion multi-circuits et l'hybridation - Vase d'expansion de 8 litres, purgeur automatique, soupape de sécurité, capteur de pression électronique, débitmètre et filtre magnétique . Module extérieur composé de :
- Circulateur, vase d'expansion de 8 litres, compresseur inverter, évaporateur et condenseur . La sonde extérieure est livrée avec le module intérieur

Alezio m

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alezio m

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

13.5 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.6

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

52 dB

type de réfrigérant

R290

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A+++

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

185 %

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

11.52 kW

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

147 %

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.25 kg

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

13.9...13.9 kW

tension de raccordement

400...400 V

fréquence

50 Hz

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.